Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Ø230mm f.Backstein Geeignet für Backstein 23-064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Ø230mm f.Backstein Geeignet für Backstein 23-064
Artikel-Nr.:
     262-03252680
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     23-064
EAN/GTIN:
     4250004220263
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamant-Trennscheibe Ø230mm f.Backstein Geeignet für Backstein 23-064
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Scheibendurchmesser:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
23-060
ab € 16,06*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
23-061
ab € 17,70*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
23-062
ab € 23,21*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
23-063
ab € 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.