Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entfettungs-Spray 500ml 151150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entfettungs-Spray 500ml
Entfettungs-Spray 500ml
Artikel-Nr.:
     262-05157679
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     151150
EAN/GTIN:
     4021103511503
Suchbegriffe:
Elektronik-Reinigungsmittel
Elektronikreiniger
Entfetter
Fettentferner
Entfettungs-Spray 500ml 151150
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entfettungs-Spray
Bleifrei:
ja
Brennbar:
ja
Chromatfrei:
ja
Funktion:
Reinigung/Entfettung
Inhalt:
500 ml ml
Schnell trocknend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fettlöser, Fettreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, entfetter 500ml, elektronikreiniger, cimco sprühreiniger, Antistatikspray, Bohröl, Druckgasspray, Druckluftspray, Entfettungsspray, Entfeuchter-Spray, Entfeuchtungsspray, Entfeuchtungs-Universalspray, Gerätereiniger, Gleitmittelspray, Isolierlack, Isolierspray, Isolierungsspray, Kälteerzeugungsspray, Kältespray, Klarlack, Klebespray, Klebstoffablösungsspray, Kontaktfett, Kontakt-Reinigungsöl, Kontaktreinigungsspray, Kontaktspray, Kontaktsprühreiniger, Korrosionsschutz, Korrosionsschutzspray, Lack, Ölspray, Pflegeprodukt, Pflegespray, Printer-Reinigungsspray, PTFE-Spray, Reiniger, Rostlöser, Rostlösungsspray, Rostschutzspray, Schmierspray, Schmierungsspray, Schneideöl, Schutzlack, Schutzspray, Silikon-Spray, Silikon-Universalspray, Spezial-Kontakt-Reinigungsspray, Spray, Spraydose, Sprühöl, Suspensionsspray, Trennmittel, Tunerspray, Überzugslack, Überzugsspray, Universalspray, Urethan-Polyurethanlack, Wartungsspray
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,47*
€ 10,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,62*
€ 10,92*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,12*
€ 11,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.