Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Torx TX15 80mm 2Komp 117315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TORX-Schraubendreher ohne Bohrung, T 6 x 60 mm, T 15 x 80 mm
TORX-Schraubendreher ohne Bohrung, T 6 x 60 mm, T 15 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     262-05160273
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117315
EAN/GTIN:
     4021103173152
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Schraubendreher Torx TX15 80mm 2Komp 117315
Weitere Informationen:
Ausführung Schaft:
rund
Durchgehende Klinge:
ja
Gesamtlänge:
175 mm
Gewicht:
46 g
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe (TX):
15
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
80 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Abrollschutz:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, vde schraubendreher torx, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Torx-Schraubendreher, Torx-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,13*
€ 10,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 10,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,73*
€ 11,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,83*
€ 11,19*
€ 5,00*
ab € 7,87*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117307
ab € 7,14*
Ähnlich
Cimco
117309
ab € 7,14*
Ähnlich
Cimco
117310
ab € 7,13*
Ähnlich
Cimco
117320
ab € 7,14*
Ähnlich
Cimco
117340
ab € 9,93*
Ähnlich
Cimco
117325
ab € 7,02*
Ähnlich
Cimco
117330
ab € 8,86*
Ähnlich
Cimco
117306
ab € 5,83*
Ähnlich
Cimco
117308
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.