Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange 1000V 0,2-6qmm einstellb.Länge Schutzisoliert 1000V 100762


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange 1000V 0,2-6qmm einstellb.Länge Schutzisoliert 1000V
Abisolierzange 1000V 0,2-6qmm einstellb.Länge Schutzisoliert 1000V
Artikel-Nr.:
     262-05171361
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100762
EAN/GTIN:
     4021103007624
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Litze
Abisolierzange 1000V 0,2-6qmm einstellb.Länge Schutzisoliert 1000V 100762
Weitere Informationen:
Abisolierbereich AWG:
0 - 0
Abisolierbereich Durchmesser:
0.5 - 2.7 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 - 6 mm²
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Gewicht:
110 g
Griffüberzug:
ohne
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
15 mm
Kopfhöhe:
45 mm
Länge:
160 mm
Länge der Backen:
5 mm
Rundschnitt:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Selbsteinstellend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, abisolierzange cimco, litze, Automatische Abisolierzange, Zange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 26,94*
€ 35,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,40*
€ 36,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,42*
€ 38,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,64*
€ 38,98*
€ 5,00*
ab € 29,85*
€ 39,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.