Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter digi 600VAC 600VDC 60MOhm manauto Temperaturmessung BENNINGMM2-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-05589470
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044691
EAN/GTIN:
     4014651446915
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter digi 600VAC 600VDC 60MOhm manauto Temperaturmessung BENNINGMM2-1
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Durchgangsprüfung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Frequenzmessung:
ja
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Frequenzmessbereich:
50 kHz
Max. Kapazitätsmessbereich:
0 µF
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V V
Max. Spannungsmessbereich, AC/DC:
1000 V
Max. Strommessbereich mit Clipfaktor:
0 A
Max. Strommessbereich, AC/DC:
0 A
Max. Temperaturmessbereich:
0 °C
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm. MOhm
Maximalwertspeicher:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Messkreiskategorie:
CAT III
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Messwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Relative Messgenauigkeit:
0.2 %
Relativwertmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Stromversorgung:
Batterie
Temperaturmessung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 83,16*
€ 96,45*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 84,13*
€ 96,46*
2 Tage
28
pro Stück
€ 5,90*
ab € 85,26*
€ 97,49*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 85,92*
€ 98,81*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 91,92*
€ 104,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.