| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-06575762 Herst.-Nr.: 10-111 EAN/GTIN: 4250004203471 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diamant-Bohrkrone Ø102x400mm Innengew 10-111 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitstiefe: | 400 mm mm | Aufnahmesystem: | Innengewinde | Beschichtung: | Diamant | Nenngröße: | 102 mm | Zentrierbohrer-Durchmesser: | 0 mm mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |