Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Ø230mm f.Beton Geeignet für BetonBetonstein 24-023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Ø230mm f.Beton Geeignet für BetonBetonstein 24-023
Artikel-Nr.:
     262-06577841
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     24-023
EAN/GTIN:
     4250004225244
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamant-Trennscheibe Ø230mm f.Beton Geeignet für BetonBetonstein 24-023
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Scheibendurchmesser:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
24-020
ab € 20,27*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
24-021
ab € 23,17*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
24-017
ab € 38,07*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
24-024
ab € 31,15*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
24-022
ab € 41,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.