Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe 500x40mm f.Beton f.Backstein Geeignet für Backstein 28-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-06580612
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     28-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamant-Trennscheibe 500x40mm f.Beton f.Backstein Geeignet für Backstein 28-002
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
ja
Form:
flach
Geeignet für Asphalt:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Hartgestein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Waschbeton:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
ja
Geeignet für trockene Anwendung:
ja
Scheibendurchmesser:
500 mm
Segmentbreite:
4.2 mm
Segmenthöhe:
11 mm
Segmentierung:
gezahnt
Stärke:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,37*
€ 662,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,07*
€ 658,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,79*
€ 610,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,34*
€ 595,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,02*
€ 565,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.