| |
|
| Artikel-Nr.: 262-08127945 Herst.-Nr.: M243A EAN/GTIN: 4012932119251 |
| |
|
| | |
| Multimeter ad 1000VAC 1000VDC 16AAC 40MOhm manauto Temperaturmessung Min METRAHITAMTECH Weitere Informationen: | | Anzeige: | analog/digital | Clipfaktoren für Stromsensor: | 1:1000 | Clipfaktoren für Stromwandler: | 1:1000 | Durchgangsprüfung: | ja | Durchgangsprüfung/Diodentest: | ja | Echteffektivwertmessung (TRMS): | ja | Frequenzmessung: | ja | Kapazitätsmessung: | ja | Kleinste Auflösung Frequenz: | 0,01 Hz | Kleinste Auflösung Gleichspannung: | 0,01 mV | Kleinste Auflösung Gleichstrom: | 1 µA | Kleinste Auflösung Kapazität: | 0,00001 µF | Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC: | 0,01 mV | Kleinste Auflösung Strom, AC/DC: | 100 µA | Kleinste Auflösung Temperatur: | 0,1 °C | Kleinste Auflösung Wechselspannung: | 0,01 mV | Kleinste Auflösung Wechselstrom: | 10 µA | Kleinste Auflösung Widerstand: | 0,01 Ohm | Max. Frequenzmessbereich: | 100 kHz | Max. Kapazitätsmessbereich: | 1000 µF | Max. Spannung Messkreiskategorie: | 600 V | Max. Spannungsmessbereich AC: | 1000 V V | Max. Spannungsmessbereich DC: | 1000 V V | Max. Spannungsmessbereich, AC/DC: | 1000 V | Max. Strommessbereich AC: | 16 A A | Max. Strommessbereich DC: | 16 A A | Max. Strommessbereich mit Clipfaktor: | 10000 A | Max. Strommessbereich, AC/DC: | 10 A | Max. Temperaturmessbereich: | 1372 °C | Max. Widerstandsmessbereich: | 40 MOhm. MOhm | Maximalwertspeicher: | ja | Maßstabseinteilung linear: | ja | Messbereichswahl: | manuell/automatisch | Messkreiskategorie: | CAT IV | Messprinzip: | Echteffektivwertmessung | Minimalwertspeicher: | ja | Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | ja | Momentanwertspeicher (Data Hold): | ja | Relative Messgenauigkeit: | 0.05 % | Relativwertmessung: | ja | Schutzart (IP): | IP52 | Stromversorgung: | Batterie | Temperaturmessung: | ja | Temperaturmessung TC: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 435,36* | € 490,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 452,66* | € 490,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 451,21* | € 490,17* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,66* | € 504,53* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 499,56* | € 540,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|