Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 25-35x20mm 55657


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-09228290
Hersteller:
     Baier
Herst.-Nr.:
     55657
EAN/GTIN:
     4046382556571
Suchbegriffe:
Frässcheibe
Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 25-35x20mm 55657
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm mm
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Gewicht:
100 kg
Schnitttiefe:
25 - 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässcheibe für Mauernutfräse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,26*
€ 119,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,51*
€ 139,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,73*
€ 141,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baier
54650
ab € 96,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.