Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe 150x3mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 51151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantschnittscheibe D=150mm gold 51151
Diamantschnittscheibe D=150mm gold 51151
Artikel-Nr.:
     262-09228450
Hersteller:
     Baier
Herst.-Nr.:
     51151
EAN/GTIN:
     4046382511518
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 150 mm
Diamant-Trennscheibe 150x3mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 51151
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Asphalt:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Hartgestein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Schamotte:
ja
Geeignet für Waschbeton:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
ja
Max. Drehzahl:
8200 1/min
Scheibendurchmesser:
150 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 57,19*
€ 71,59*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 56,62*
€ 72,35*
1
€ 5,00*
ab € 57,90*
€ 73,88*
1
Frei Haus
ab € 59,67*
€ 75,95*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,06*
€ 84,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baier
28712
ab € 59,60*
Ähnlich
Maschinenfabrik Otto Baier
7210
ab € 25,16*
Ähnlich
Maschinenfabrik Otto Baier
7230
ab € 15,66*
Ähnlich
Maschinenfabrik Otto Baier
7243
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.