Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzst sw wasserf L=150mm keilspitz KL440F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzst sw wasserf L=150mm keilspitz
Filzst sw wasserf L=150mm keilspitz
Artikel-Nr.:
     262-09418998
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL440F
EAN/GTIN:
     4012078587372
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzst sw wasserf L=150mm keilspitz KL440F
Weitere Informationen:
Ausführung:
Filzstift
Farbe:
schwarz
Länge:
150 mm
Mit Clip:
ja
Spitzenform:
keilspitz
Wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, permanent marker schwarz, permanent marker, Beschriftungsstift, Bezeichnungsstift, Kreide, Marker, Markierungskreide, Markierungsstift, Schreiber, Signierkreide, Stift, Zackbandstreifen-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,58*
€ 6,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 6,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 6,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 6,37*
€ 3,90*
ab € 4,08*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.