Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffreiniger 500ml KstOberfl 151138


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 151138 Hausgeräte-Reiniger Universal 500 ml
Cimco 151138 Hausgeräte-Reiniger Universal 500 ml
Artikel-Nr.:
     262-09779983
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     151138
EAN/GTIN:
     4021103511381
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Kunststoffreiniger 500ml KstOberfl 151138
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffreiniger
Bleifrei:
ja
Brennbar:
ja
Chromatfrei:
ja
Einsatzbereich:
Kunststoffoberflächen
Funktion:
Reinigung/Entfettung
Inhalt:
500 ml ml
Schnell trocknend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, cimco kunststoffreiniger 500ml, allzweckreiniger, allzweckreiniger 500ml, Antistatikspray, Bohröl, Druckgasspray, Druckluftspray, Entfettungsspray, Entfeuchter-Spray, Entfeuchtungsspray, Entfeuchtungs-Universalspray, Gerätereiniger, Gleitmittelspray, Isolierlack, Isolierspray, Isolierungsspray, Kälteerzeugungsspray, Kältespray, Klarlack, Klebespray, Klebstoffablösungsspray, Kontaktfett, Kontakt-Reinigungsöl, Kontaktreinigungsspray, Kontaktspray, Kontaktsprühreiniger, Korrosionsschutz, Korrosionsschutzspray, Lack, Ölspray, Pflegeprodukt, Pflegespray, Printer-Reinigungsspray, PTFE-Spray, Reiniger, Reinigungsspray, Rostlöser, Rostlösungsspray, Rostschutzspray, Schmierspray, Schmierungsspray, Schneideöl, Schutzlack, Schutzspray, Silikon-Spray, Silikon-Universalspray, Spezial-Kontakt-Reinigungsspray, Spray, Spraydose, Sprühöl, Sprühreiniger, Suspensionsspray, Trennmittel, Tunerspray, Überzugslack, Überzugsspray, Universalspray, Urethan-Polyurethanlack, Wartungsspray
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,83*
€ 12,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 13,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,58*
€ 13,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,68*
€ 13,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,96*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.