Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierlack 50ml elekt.Anl 151140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wet Protect e-basic schützt vor nässe- und feuchtigkeitsbedingtem Kurzschluss 50
Wet Protect e-basic schützt vor nässe- und feuchtigkeitsbedingtem Kurzschluss 50
Artikel-Nr.:
     262-10274033
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     151140
EAN/GTIN:
     4021103511404
Suchbegriffe:
Elektroisolier Lack
Elektroniklack
Isolierlack
Isolierlackspray
Isolierlack 50ml elekt.Anl 151140
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierlack
Bleifrei:
ja
Brennbar:
ja
Chromatfrei:
ja
Einsatzbereich:
elektrische Anlagen
Funktion:
Entfeuchtung
Inhalt:
50 ml ml
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenlack, Multifunktionsspray, Multispray, elektroisolier lack, Antistatikspray, Bohröl, Druckgasspray, Druckluftspray, Entfetter, Entfettungsspray, Entfeuchter-Spray, Entfeuchtungsspray, Entfeuchtungs-Universalspray, Gerätereiniger, Gleitmittelspray, Isolierspray, Isolierungsspray, Kälteerzeugungsspray, Kältespray, Klarlack, Klebespray, Klebstoffablösungsspray, Kontaktfett, Kontakt-Reinigungsöl, Kontaktreinigungsspray, Kontaktspray, Kontaktsprühreiniger, Korrosionsschutz, Korrosionsschutzspray, Lack, Ölspray, Pflegeprodukt, Pflegespray, Printer-Reinigungsspray, PTFE-Spray, Reiniger, Reinigungsspray, Rostlöser, Rostlösungsspray, Rostschutzspray, Schmierspray, Schmierungsspray, Schneideöl, Schutzlack, Schutzspray, Silikon-Spray, Silikon-Universalspray, Spezial-Kontakt-Reinigungsspray, Spray, Spraydose, Sprühöl, Sprühreiniger, Suspensionsspray, Trennmittel, Tunerspray, Überzugslack, Überzugsspray, Universalspray, Urethan-Polyurethanlack, Wartungsspray
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,95*
€ 12,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 13,01*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,79*
€ 13,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 13,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,28*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.