Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler Vierleit elektr digi B 5A 65A 230VN-L 400VL-L Eintarif S0 U1289,MID,KWH4-L5(65)AM-BUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen
Gossen
Artikel-Nr.:
     262-12863921
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     U1289-V014
EAN/GTIN:
     4012932122787
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Drehstromzähler Vierleit elektr digi B 5A 65A 230VN-L 400VL-L Eintarif S0 U1289,MID,KWH4-L5(65)AM-BUS
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Direktmessung
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Breite in Teilungseinheiten:
7
Energieart:
Wirkleistung
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für:
Bezug
Genauigkeitsklasse:
B
Impulsart:
S0
Impulsausgang:
optisch
Impulsrate:
1000 - 1000 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
65 A
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
400 - 400 V
Nennspannung (Un) N-L:
230 - 230 V
Nennstrom (In):
5 A
Polart:
Vierleiter
Schutzart (IP):
IP20
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, gossen metrawatt drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 346,51*
€ 395,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 350,36*
€ 399,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 372,41*
€ 424,64*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 366,39*
€ 427,47*
Frei Haus
ab € 379,18*
€ 430,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,13*
€ 470,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,32*
€ 464,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,14*
€ 448,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,03*
€ 437,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.