| |
|
| Artikel-Nr.: 262-13921149 Herst.-Nr.: 2577115 EAN/GTIN: 0095969344234 |
| |
|
| | |
| Zangenmessgerät man 0,01-1200A AC 55mm VAC VDC EI-1623 Weitere Informationen: | | Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: | ja | Max. Spannung Messkreiskategorie: | 600 V | Messbereichswahl: | manuell | Messkreiskategorie: | CAT III | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC | Strommessbereich/AC: | 0.01 - 1200 A A | Strommessbereich/DC: | 0 - 0 A A | Zangenöffnung: | 55 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 816,98* | € 890,96* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 821,84* | € 891,49* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 853,01* | € 930,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 865,76* | € 942,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 871,20* | € 957,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|