| |
|
| Artikel-Nr.: 262-13926212 Herst.-Nr.: Z208A EAN/GTIN: 4012932112955 |
| |
|
| | |
| Zangenstromwandler sw 4mmSich 200A CAT.III 4 mm Sicherheitsstecktechnik WZ11A Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zangenstromwandler | Farbe: | schwarz | Messkreiskategorie: | CAT III | Stecktechnik: | 4 mm Sicherheitsstecktechnik | Strombelastbarkeit: | 200 A A | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 172,52* | € 198,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 172,55* | € 199,29* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,45* | € 204,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 188,94* | € 216,89* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 191,12* | € 219,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|