Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Ø50x70mm Innengew M16 10-003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Ø50x70mm Innengew M16 10-003
Artikel-Nr.:
     262-14375170
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     10-003
EAN/GTIN:
     4250004200036
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone
Diamant-Bohrkrone Ø50x70mm Innengew M16 10-003
Weitere Informationen:
Arbeitstiefe:
70 mm mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Beschichtung:
Diamant
Größe Aufnahmesystem:
M16
Nenngröße:
50 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.