Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone Ø25x400mm Innengew 12Zoll 15-009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrkrone Ø25x400mm Innengew 12Zoll 15-009
Artikel-Nr.:
     262-14375811
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     15-009
EAN/GTIN:
     4250004211124
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone 25mm
Diamant-Nassbohrkrone Ø25x400mm Innengew 12Zoll 15-009
Weitere Informationen:
Arbeitstiefe:
400 mm mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Größe Aufnahmesystem:
1/2 Zoll
Nenngröße:
25 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.