Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge 1400W Ø165mm 4,7kg Ø20mm 45°42mm 90°57mm GKT55GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-14451607
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601675000
EAN/GTIN:
     3165140607742
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Tauchkreissäge
Tauchsäge
Handkreissäge 1400W Ø165mm 4,7kg Ø20mm 45°42mm 90°57mm GKT55GCE
Weitere Informationen:
Breite:
367 mm
Höhe:
240 mm
Leerlaufdrehzahl:
3600 - 6250 1/min
Länge:
310 mm
Maschinengewicht:
4.7 kg kg
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
0 mm mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
0 mm mm
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²:
0 mm mm
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²:
0 mm mm
Max. Schwenkbereich:
90 ° °
Nennleistungsaufnahme:
1400 W W
Schnitttiefe (45°):
42 mm mm
Schnitttiefe (90°):
57 mm mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
2.5 m/s²
Spannung:
230 V
Sägeblattbohrung:
20 mm mm
Sägeblattdurchmesser:
165 mm mm
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge bosch, handkreissäge, Baustofftrennsäge, Elektrohandkreissäge, Handkreissäge (elektrisch), Kreissäge, Pendelhaubensäge, Zimmereihandkreisäge
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 402,81*
€ 447,11*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 401,54*
€ 447,12*
€ 4,90*
ab € 400,87*
€ 447,39*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 411,29*
€ 453,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 422,36*
€ 468,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,09*
€ 557,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,05*
€ 548,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,20*
€ 529,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,25*
€ 521,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,36*
€ 502,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.