Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 125x1mm 2608603255


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch WA 60 T BF Kreissägeblatt 12,5 cm
Bosch WA 60 T BF Kreissägeblatt 12,5 cm
Artikel-Nr.:
     262-14452222
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603255
EAN/GTIN:
     3165140668873
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Trennscheibe 125x1mm 2608603255
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe bosch 125x1x22.2, bausägeblatt 125 mm, kreissägeblatt, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,59*
€ 0,72*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,72*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,06*
7 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 6,40*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,77*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.