Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde 4mmSich PVC 16A 4 mm Sicherheitsstecktechnik KC27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kelvin Sonde KC27
Kelvin Sonde KC27
Artikel-Nr.:
     262-15160003
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     Z227B
EAN/GTIN:
     4012932116618
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Anschlusskabel
Ergänzungskomponente für Messgerät
Ergänzungsmaterial für Messgerät
Sonde 4mmSich PVC 16A 4 mm Sicherheitsstecktechnik KC27
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonde
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
300 V
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Strombelastbarkeit:
16 A A
Zubehör:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,78*
€ 412,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 365,64*
€ 412,29*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 366,47*
€ 412,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,28*
€ 424,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 406,58*
€ 453,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,91*
€ 540,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,30*
€ 535,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,89*
€ 527,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,77*
€ 513,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,58*
€ 483,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.