Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L100mm natur B2,5mm hfr PA -40-80°C Polyamid (PA) KstZungeNase BN2,5X100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16241473
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     087478
EAN/GTIN:
     4006209874783
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
Kabelbinder L100mm natur B2,5mm hfr PA -40-80°C Polyamid (PA) KstZungeNase BN2,5X100
Weitere Informationen:
Ausführung:
außenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
100 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Breite des Bandes:
2.5 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
1 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,00763*
€ 0,01137*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,00824*
€ 0,01227*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00839*
€ 0,01249*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00632*
€ 0,01254*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01534*
€ 0,02264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02264*
€ 0,02694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02114*
€ 0,02516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02064*
€ 0,02456
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01534*
€ 0,01825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,264* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.