Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L200mm natur B4,6mm hfr PA -40-80°C Polyamid (PA) KstZungeNase BN4,6X200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16241510
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     087484
EAN/GTIN:
     4006209874844
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
Kabelbinder L200mm natur B4,6mm hfr PA -40-80°C Polyamid (PA) KstZungeNase BN4,6X200
Weitere Informationen:
Ausführung:
außenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
200 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Breite des Bandes:
4.6 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
1 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,022*
€ 0,0376*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0254*
€ 0,0383*
100
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,0313*
€ 0,0468*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0332*
€ 0,0494*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04765*
€ 0,06955*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,06955*
€ 0,08276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06475*
€ 0,07705
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06295*
€ 0,07491
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04765*
€ 0,0567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.