Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L120mm sw B2,5mm hfr PA UVstab Polyamid (PA) -40-80°C UBN2,5X130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16241558
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     087489
EAN/GTIN:
     4006209874899
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder L120mm sw B2,5mm hfr PA UVstab Polyamid (PA) -40-80°C UBN2,5X130
Weitere Informationen:
Ausführung:
außenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
120 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Breite des Bandes:
2.5 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
1 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0108*
€ 0,0207*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0132*
€ 0,021*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,014*
€ 0,0223*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01447*
€ 0,02287*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02611*
€ 0,03981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03981*
€ 0,04737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03621*
€ 0,04309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03531*
€ 0,04202
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02611*
€ 0,03107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,981* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.