Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M8 FISAM8X110A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16243064
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090441
EAN/GTIN:
     4006209904411
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m8x110
fischer ankerstange
ankerstange m8
Ankerstange M8 FISAM8X110A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
110 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,958*
€ 2,508*
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,104*
€ 2,694*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 2,88*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,3499*
€ 3,2965*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,66606*
€ 5,76606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,76606*
€ 6,86161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62606*
€ 6,69501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42606*
€ 6,45701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17606*
€ 6,15951
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,66606*
€ 5,55261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,6606* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.