Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M12 FISAM12X120A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16243309
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044974
EAN/GTIN:
     4006209449745
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
Ankerstange M12 FISAM12X120A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
120 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,6483*
€ 4,7383*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,804*
€ 4,954*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,6101*
€ 5,0801*
7 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,9774*
€ 5,1574*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,71075*
€ 10,83075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,83075*
€ 12,88859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46075*
€ 12,44829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,72075*
€ 11,56769
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,71075*
€ 10,36579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,3075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.