Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-16243330 Herst.-Nr.: 041904 EAN/GTIN: 8001132419045 |
| |
|
| | |
| Injectionsankerhülse M20x85mm Kst unbeh z.steck Loch FISH20X85K Weitere Informationen: | | Ausführung: | zum Stecken | Gewindemaß (metrisch): | 20 | Länge: | 85 mm mm | Mit Flansch: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Verankerung: | Loch | Werkstoff der Hülse: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 6,40* | ab € 0,5765* | € 0,8265* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 7,99* | ab € 0,6215* | € 0,8815* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 4,79* | ab € 0,6268* | € 0,9068* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 0,6795* | € 0,9795* | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 0,93782* | € 1,33782* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 26,7564* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|