Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbaustromwandler Kl=3 75A1A 0,2VA m.Berührungss Schnappbef Steckanschl SC30,75/1A,0,2VA,KL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gossen SC30 Stromtransformator Schwarz 1 A
Gossen SC30 Stromtransformator Schwarz 1 A
Artikel-Nr.:
     262-16289383
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     U118B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbaustromwandler Kl=3 75A1A 0,2VA m.Berührungss Schnappbef Steckanschl SC30,75/1A,0,2VA,KL3
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Genauigkeitsklasse:
3
Höhe der Öffnung:
0 - 0 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
75 A
Schnappbefestigung:
ja
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.2 VA
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 75a, aufsteckstromwandler, gossen metrawatt stromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,09*
€ 77,91*
€ 6,90*
ab € 64,55*
€ 77,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,28*
€ 79,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,47*
€ 82,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,15*
€ 83,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.