Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Stromsensor
>
Stromwandler
>
Artikel
Kabelumbaustromwandler Kl=0,5 200A1A 0,2VA m.Berührungss Schnappbef SC40-B,200/1A0,2VAKL0,5
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-16289475
Hersteller:
GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
U118K
EAN/GTIN:
4012932125542
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbaustromwandler Kl=0,5 200A1A 0,2VA m.Berührungss Schnappbef SC40-B,200/1A0,2VAKL0,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Genauigkeitsklasse:
0,5
Höhe der Öffnung:
0 - 0 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Schnappbefestigung:
ja
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.2 VA
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
gossen stromtransformator
,
aufsteckstromwandler
,
Messstromtransformator
,
Messtrafo
,
Messtransformator
,
Messtromtrafo
,
Strommesstrafo
,
Strommesstransformator
,
Strommess-Transformator
,
Stromtrafo
,
Trafo
,
Transformator
,
Zangenstromtrafo
,
Zangenstromtransformator
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 71,09*
€ 91,39*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,65*
€ 97,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,87*
€ 98,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen