Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenmessgerät man 0,5-6000A AC 32mm VAC VDC I430-FLEXI-TFII-4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke i430 Flex 4 Prüfsonde
Fluke i430 Flex 4 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     262-16913516
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4531733
EAN/GTIN:
     0095969757904
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenmessgerät man 0,5-6000A AC 32mm VAC VDC I430-FLEXI-TFII-4P
Weitere Informationen:
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Messbereichswahl:
manuell
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP40
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.5 - 6000 A A
Strommessbereich/DC:
0 - 0 A A
Zangenöffnung:
32 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.653,44*
€ 1.737,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.649,21*
€ 1.737,78*
Frei Haus
ab € 1.720,98*
€ 1.797,93*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.802,06*
€ 1.894,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.054,92*
€ 2.141,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.141,62*
€ 2.548,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,03*
€ 2.531,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.080,22*
€ 2.475,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.054,92*
€ 2.445,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.