Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Ø150mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 208712


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 208712 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Beton, Stein Schleifscheibe
Cimco 208712 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Beton, Stein Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     262-18010299
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 150 mm
Diamant-Trennscheibe Ø150mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 208712
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Anzahl der Segmente:
12
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Form:
flach
Geeignet für Asphalt:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Hartgestein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Keramik:
ja
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Waschbeton:
ja
Geeignet für trockene Anwendung:
ja
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Scheibendurchmesser:
150 mm
Segmentbreite:
31.5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,31*
€ 46,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,46*
€ 46,71*
€ 3,90*
ab € 36,29*
€ 47,98*
€ 4,80*
ab € 36,80*
€ 48,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,29*
€ 50,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.