Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Ø115mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 208742


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Basalt Bordstein Durchmesser 115
Diamant-Trennscheibe Basalt Bordstein Durchmesser 115
Artikel-Nr.:
     262-18010435
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208742
EAN/GTIN:
     4021104087427
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamant-Trennscheibe Ø115mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 208742
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Anzahl der Segmente:
9
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Form:
flach
Geeignet für Asphalt:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Hartgestein:
ja
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Schamotte:
ja
Geeignet für Waschbeton:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
ja
Geeignet für trockene Anwendung:
ja
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Scheibendurchmesser:
115 mm
Segmentbreite:
31.5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,89*
€ 43,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,94*
€ 43,39*
€ 3,90*
ab € 32,83*
€ 44,56*
€ 4,80*
ab € 34,06*
€ 45,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,33*
€ 47,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.