| |
|
| Artikel-Nr.: 262-18010695 Herst.-Nr.: 208802 EAN/GTIN: 4021104088028 |
| |
|
| | |
| Diamant-Nassbohrkrone Ø68x90mm M16 208802 Weitere Informationen: | | Arbeitstiefe: | 90 mm mm | Beschichtung: | Diamant | Geeignet für Nassbetrieb: | ja | Größe Aufnahmesystem: | M16 | Nenngröße: | 68 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrkrone, diamant nassbohrkrone, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,72* | € 59,57* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,76* | € 59,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,30* | € 61,37* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,58* | € 63,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,37* | € 63,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|