| |
|
| Artikel-Nr.: 262-18105353 Herst.-Nr.: 4531791 EAN/GTIN: 0095969757966 |
| |
|
| | |
| Zangenmessgerät man 0,45-3000A AC VAC Echteffektivwertmessung (TRMS) VDC FS17X5-TF-II Weitere Informationen: | | Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: | ja | Echteffektivwertmessung (TRMS): | ja | Max. Spannung Messkreiskategorie: | 600 V | Messbereichswahl: | manuell | Messkreiskategorie: | CAT IV | Schutzart (IP): | IP40 | Stromart: | AC | Strommessbereich/AC: | 0.45 - 3000 A A | Strommessbereich/DC: | 0 - 0 A A | Zangenöffnung: | 186 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.080,08* | € 2.171,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.080,70* | € 2.172,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.117,32* | € 2.209,43* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.160,63* | € 2.254,02* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2.235,43* | € 2.326,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|