Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange f. 1735174x 3000A FS17XX-1PH-TF-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex-Stromzange f.1735 u.174x 3000A FS17XX-1PH-TF-II
Flex-Stromzange f.1735 u.174x 3000A FS17XX-1PH-TF-II
Artikel-Nr.:
     262-18105360
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4531819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen fluke
Stromzange f. 1735174x 3000A FS17XX-1PH-TF-II
Weitere Informationen:
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messbereichswahl:
manuell
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP40
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.45 - 3000 A A
Strommessbereich/DC:
0 - 0 A A
Zangenöffnung:
186 mm mm
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 657,77*
€ 737,21*
Frei Haus
ab € 675,34*
€ 753,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 713,82*
€ 796,53*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 754,42*
€ 849,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,21*
€ 877,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,11*
€ 856,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,84*
€ 817,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,06*
€ 802,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,77*
€ 782,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.