Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenmessgerät man 0,45-6000A AC VAC Echteffektivwertmessung (TRMS) VDC FS3KA/6KA-TF-4-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommesszange
Strommesszange
Artikel-Nr.:
     262-18105377
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4531828
EAN/GTIN:
     0095969757997
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenmessgerät man 0,45-6000A AC VAC Echteffektivwertmessung (TRMS) VDC FS3KA/6KA-TF-4-II
Weitere Informationen:
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messbereichswahl:
manuell
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP40
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.45 - 6000 A A
Strommessbereich/DC:
0 - 0 A A
Zangenöffnung:
283 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.092,18*
€ 2.180,13*
Frei Haus
ab € 2.093,52*
€ 2.181,05*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.105,04*
€ 2.187,69*
€ 6,90*
ab € 2.106,89*
€ 2.189,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.173,65*
€ 2.258,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.258,71*
€ 2.687,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.244,21*
€ 2.670,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.198,46*
€ 2.616,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.174,19*
€ 2.587,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.173,65*
€ 2.586,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.