Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage Kst 250mm 3Lib magn 211542


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 211542 Wasserwaage 0,25 m Rot
Cimco 211542 Wasserwaage 0,25 m Rot
Artikel-Nr.:
     262-20374709
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     211542
EAN/GTIN:
     4021104115427
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Kst 250mm 3Lib magn 211542
Weitere Informationen:
Anzahl der Grifflöcher:
0
Anzahl der Libellen:
3
Breite:
18 mm
Durchmesser:
55 mm
Länge:
250 mm mm
Magnetisch:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Schaltschrank, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, schaltschrank, Elektriker-Sicherheits-Wasserwaage, Holz-Wasserwaage, Schaltschrank-Wasserwaage, Sicherheits-Wasserwaage, Teakholz-Wasserwaage
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 11,47*
€ 16,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,73*
€ 16,59*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,43*
€ 17,59*
2 Tage
21
€ 6,40*
ab € 12,58*
€ 17,67*
€ 5,00*
ab € 12,65*
€ 17,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.