Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Verbinder 19x80x135mm 180005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y - Stecker Solar MMF
Y - Stecker Solar MMF
Artikel-Nr.:
     262-20801700
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180005
EAN/GTIN:
     4021103800058
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
Verbindungskabel Photovoltaik
Verbindungskabel Solar
pv kupplungsstecker
PV-Verbinder 19x80x135mm 180005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbinder
Breite:
80 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
135 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 9,83*
€ 13,79*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,01*
€ 14,04*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,66*
€ 14,94*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 15,12*
1
€ 5,46*
ab € 10,86*
€ 15,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.