Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage Alu 600mm 2Lib 211522


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 211522 Wasserwaage 0,6 m Rot
Cimco 211522 Wasserwaage 0,6 m Rot
Artikel-Nr.:
     262-20801823
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     211522
EAN/GTIN:
     4021104115229
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Alu 600mm 2Lib 211522
Weitere Informationen:
Anzahl der Grifflöcher:
0
Anzahl der Libellen:
2
Breite:
20 mm
Durchmesser:
50 mm
Länge:
600 mm mm
Messfläche gefräst:
ja
Relative Messgenauigkeit:
0.5 mm/m
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Elektriker-Sicherheits-Wasserwaage, Holz-Wasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Schaltschrank-Wasserwaage, Sicherheits-Wasserwaage, Teakholz-Wasserwaage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,75*
€ 36,14*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 29,85*
€ 38,18*
€ 5,00*
ab € 30,21*
€ 38,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,81*
€ 39,33*
€ 3,90*
ab € 31,07*
€ 39,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.