| |
|
| Artikel-Nr.: 262-20804343 Herst.-Nr.: 140235 EAN/GTIN: 4021103402351 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschuh knöchel 140235 Weitere Informationen: | | Antistatisch: | ja | Art der Schließung: | überziehen | Ausführung: | knöchelhoch | ESD geprüft: | ja | Farbe: | weiß | Geschlecht: | Unisex | Metallfrei: | ja | Sohlenmaterial: | Gummi | Typ: | Schuh | Werkstoff des Futters: | Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überschuhe isolierend, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, sicherheitsschuhe weiss, galoschen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,66* | € 2,74* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,78* | € 2,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,79* | € 2,96* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,91* | € 3,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,92* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,66* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|