Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifscheibe 125x7mm f.Betonstein 2608602479


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-22660886
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602479
EAN/GTIN:
     3165140518093
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamant-Schleifscheibe 125x7mm f.Betonstein 2608602479
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Hartgestein:
ja
Geeignet für Keramik:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Schamotte:
ja
Geeignet für Waschbeton:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
ja
Scheibendurchmesser:
125 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Stärke:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamant-trennscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 20,46*
5 Tage
203
1
€ 5,90*
ab € 16,24*
€ 20,53*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,43*
€ 20,65*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,06*
€ 21,30*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 30,36*
€ 37,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.