Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handkreissäge 18V 2Ah 2,6kg Ø150mm Ø16mm 45°36mm 90°48mm PKS18LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-22662835
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033B1300
EAN/GTIN:
     3165140743266
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Handkreissäge 18V 2Ah 2,6kg Ø150mm Ø16mm 45°36mm 90°48mm PKS18LI
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2 Ah Ah
Breite:
291 mm
Gewicht mit Akkupack:
2.6 kg kg
Gewicht ohne Akkupack:
0 kg
Höhe:
234 mm
Leerlaufdrehzahl:
3800 1/min
Länge:
344 mm
Max. Schwenkbereich:
90 ° °
Nennspannung:
18 V V
Schnitttiefe (45°):
36 mm mm
Schnitttiefe (90°):
48 mm mm
Sägeblattbohrung:
16 mm mm
Sägeblattdurchmesser:
150 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, bosch akku-handkreissäge gks 18 v-li, akku handkreissäge, akku-handkreissäge 18v, Handkreissäge, Handkreissäge (Akku), Kreissäge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,05*
€ 89,31*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 73,91*
€ 90,66*
€ 4,90*
ab € 74,70*
€ 93,46*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 77,11*
€ 94,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,01*
€ 105,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A011TZ
ab € 37,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.