Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe 450x10mm 2608602627


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-22663108
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602627
EAN/GTIN:
     3165140581332
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamant-Trennscheibe 450x10mm 2608602627
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Asphalt:
ja
Scheibendurchmesser:
450 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamant-trennscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 117,21*
€ 140,70*
6 Tage
200
Frei Haus
ab € 118,26*
€ 141,36*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 122,78*
€ 146,60*
€ 4,90*
ab € 123,19*
€ 147,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 221,16*
€ 254,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,62*
€ 303,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,16*
€ 263,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.