Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifscheibe 115x10mm f.Backstein Geeignet für Backstein 2608602597


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 602 597 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 597 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 597 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 597 Kreissägeblatt 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     262-22663122
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602597
EAN/GTIN:
     3165140581035
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamant-Schleifscheibe 115x10mm f.Backstein Geeignet für Backstein 2608602597
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Scheibendurchmesser:
115 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamanttrennscheibe bosch 115mm, diamant-trennscheibe, bosch diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 8,68*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 8,91*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 9,07*
1
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 9,27*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,04*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.