Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifscheibe 230x15mm f.Beton Geeignet für BetonBetonstein 2608602645


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-22663283
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602645
EAN/GTIN:
     3165140581516
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
bosch diamanttrennscheiben 230 mm
Diamant-Schleifscheibe 230x15mm f.Beton Geeignet für BetonBetonstein 2608602645
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Hartgestein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Waschbeton:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
ja
Scheibendurchmesser:
230 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Stärke:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 62,88*
€ 76,36*
6 Tage
166
€ 5,90*
ab € 63,20*
€ 76,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 66,12*
€ 80,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,02*
€ 81,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,31*
€ 141,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.