Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe 230x10mm f.Naturstein Geeignet für Naturstein 2608602637


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-22663504
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602637
EAN/GTIN:
     3165140581431
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamant-Trennscheibe 230x10mm f.Naturstein Geeignet für Naturstein 2608602637
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Keramik:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Scheibendurchmesser:
230 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, bosch diamanttrennscheiben 230 mm, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 48,54*
€ 59,61*
5 Tage
38
1
€ 5,90*
ab € 49,11*
€ 59,88*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 51,07*
€ 62,35*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 51,61*
€ 63,16*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 91,43*
€ 109,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.