Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe 350x10mm f.Naturstein Geeignet für Naturstein 2608602640


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-22663535
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602640
EAN/GTIN:
     3165140581462
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamant-Trennscheibe 350x10mm f.Naturstein Geeignet für Naturstein 2608602640
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Keramik:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Scheibendurchmesser:
350 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamant-trennscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 113,12*
€ 135,99*
5 Tage
49
1
Frei Haus
ab € 114,19*
€ 136,67*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 118,52*
€ 142,09*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 134,97*
€ 142,39*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 213,31*
€ 248,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,23*
€ 289,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,41*
€ 265,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.