Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifscheibe 125x12mm f.Backstein Geeignet für Backstein 2608602680


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 602 680 Kreissägeblatt 12,5 cm
Bosch 2 608 602 680 Kreissägeblatt 12,5 cm
Bosch 2 608 602 680 Kreissägeblatt 12,5 cm
Bosch 2 608 602 680 Kreissägeblatt 12,5 cm
Artikel-Nr.:
     262-22664075
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602680
EAN/GTIN:
     3165140581868
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamant-Schleifscheibe 125x12mm f.Backstein Geeignet für Backstein 2608602680
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Scheibendurchmesser:
125 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Stärke:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, bosch diamanttrennscheibe 125mm, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
53
1
€ 5,90*
ab € 39,30*
€ 48,67*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 40,49*
€ 49,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 41,31*
€ 50,47*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 41,78*
€ 51,37*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 73,45*
€ 88,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.