Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe 400x12mm f.Beton Geeignet für BetonBetonstein 2608602659


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 602 659 Kreissägeblatt 40 cm
Bosch 2 608 602 659 Kreissägeblatt 40 cm
Bosch 2 608 602 659 Kreissägeblatt 40 cm
Bosch 2 608 602 659 Kreissägeblatt 40 cm
Artikel-Nr.:
     262-22664174
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602659
EAN/GTIN:
     3165140581653
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamant-Trennscheibe 400x12mm f.Beton Geeignet für BetonBetonstein 2608602659
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Waschbeton:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
ja
Scheibendurchmesser:
400 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Stärke:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, bosch diamantscheibe, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 400x30, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 153,94*
€ 183,12*
6 Tage
73
Frei Haus
ab € 161,18*
€ 191,81*
€ 4,90*
ab € 162,15*
€ 192,41*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,31*
€ 194,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 289,30*
€ 329,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,91*
€ 392,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,37*
€ 387,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,91*
€ 366,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,30*
€ 344,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.